Motion
POUSSIÈRE ROCK 2-1/2X50 PI CE

CONTINENTAL
ROCK DUST 2-1/2X50' CE

POUSSIÈRE ROCK 2-1/2X50 PI CE
N° D’ARTICLE MI14357603
N° MFRROCK DUST 2-1/2X50' CE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ROCK DUST 2-1/2X50' CE

POUSSIÈRE ROCK 2-1/2X50 PI CE
N° D’ARTICLE MI14357603
N° MFRROCK DUST 2-1/2X50' CE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Poids
    1.111 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Exploitation minière
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
POUSSIÈRE ROCK 2-1/2X50 PI CE