Motion
TORRIDAIR 100WP  3X100 PI

CONTINENTAL
TORRIDAIR 100WP 3X100'

TORRIDAIR 100WP 3X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357618
N° MFRTORRIDAIR 100WP 3X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
TORRIDAIR 100WP 3X100'

TORRIDAIR 100WP 3X100 PI
N° D’ARTICLE MI14357618
N° MFRTORRIDAIR 100WP 3X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    1.821 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 400 °F

Aperçu

Description du fabricant
TORRIDAIR 100WP 3X100 PI