Motion
GUNITE TPG 150 NOIR ASW 1-5/8X50'

CONTINENTAL
GUNITE TPG 150 BLK ASW 1-5/8X50'

GUNITE TPG 150 NOIR ASW 1-5/8X50'
N° D’ARTICLE MI14357624
N° MFRGUNITE TPG 150 BLK ASW 1-5/8X50'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
GUNITE TPG 150 BLK ASW 1-5/8X50'

GUNITE TPG 150 NOIR ASW 1-5/8X50'
N° D’ARTICLE MI14357624
N° MFRGUNITE TPG 150 BLK ASW 1-5/8X50'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Poids
    1.372 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
GUNITE TPG 150 NOIR ASW 1-5/8X50'