Motion
RABOTAGE DE MAZOUT 1-1/2 ROUGE A/S 250-300RL

CONTINENTAL
REDWING FUEL OIL 1-1/2 RED A/S 250-300RL

RABOTAGE DE MAZOUT 1-1/2 ROUGE A/S 250-300RL
N° D’ARTICLE MI14357684
N° MFRREDWING FUEL OIL 1-1/2 RED A/S 250-300RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
REDWING FUEL OIL 1-1/2 RED A/S 250-300RL

RABOTAGE DE MAZOUT 1-1/2 ROUGE A/S 250-300RL
N° D’ARTICLE MI14357684
N° MFRREDWING FUEL OIL 1-1/2 RED A/S 250-300RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    1.006 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
RABOTAGE DE MAZOUT 1-1/2 ROUGE A/S 250-300RL