Motion
INSTAGRIP 300 5/8 EN BOBINES NOIRES

CONTINENTAL
INSTAGRIP 300 5/8 IN BLACK REELS

INSTAGRIP 300 5/8 EN BOBINES NOIRES
N° D’ARTICLE MI14357976
N° MFRINSTAGRIP 300 5/8 IN BLACK REELS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
INSTAGRIP 300 5/8 IN BLACK REELS

INSTAGRIP 300 5/8 EN BOBINES NOIRES
N° D’ARTICLE MI14357976
N° MFRINSTAGRIP 300 5/8 IN BLACK REELS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
INSTAGRIP 300 5/8 EN BOBINES NOIRES