Motion
BOBINES INSTAGRIP 300 VERTES DE 1/4x500 PI

CONTINENTAL
INSTAGRIP 300 GREEN 1/4x500' REELS

BOBINES INSTAGRIP 300 VERTES DE 1/4x500 PI
N° D’ARTICLE MI14357978
N° MFRINSTAGRIP 300 GREEN 1/4x500' REELS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
INSTAGRIP 300 GREEN 1/4x500' REELS

BOBINES INSTAGRIP 300 VERTES DE 1/4x500 PI
N° D’ARTICLE MI14357978
N° MFRINSTAGRIP 300 GREEN 1/4x500' REELS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Poids
    0.092 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
BOBINES INSTAGRIP 300 VERTES DE 1/4X500 PI