Motion
FLEXAGRIP 400 1/4 PO GRN RLS

CONTINENTAL
FLEXAGRIP 400 1/4 IN GRN RLS

FLEXAGRIP 400 1/4 PO GRN RLS
N° D’ARTICLE MI14358002
N° MFRFLEXAGRIP 400 1/4 IN GRN RLS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXAGRIP 400 1/4 IN GRN RLS

FLEXAGRIP 400 1/4 PO GRN RLS
N° D’ARTICLE MI14358002
N° MFRFLEXAGRIP 400 1/4 IN GRN RLS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Poids
    0.091 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXAGRIP 400 1/4 PO GRN RLS