Motion
BOBINES INSTAGRIP 300 GRISES DE 1/4x500 PI

CONTINENTAL
INSTAGRIP 300 GRAY 1/4x500' REELS

BOBINES INSTAGRIP 300 GRISES DE 1/4x500 PI
N° D’ARTICLE MI14358011
N° MFRINSTAGRIP 300 GRAY 1/4x500' REELS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
INSTAGRIP 300 GRAY 1/4x500' REELS

BOBINES INSTAGRIP 300 GRISES DE 1/4x500 PI
N° D’ARTICLE MI14358011
N° MFRINSTAGRIP 300 GRAY 1/4x500' REELS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Poids
    0.092 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
BOBINES INSTAGRIP 300 GRISES DE 1/4X500 PI