Motion
NRPAINT 1/4 EN NOIR 1 TRESSE 750PSI BOBINES

CONTINENTAL
NRPAINT 1/4 IN BLK 1 BRAID 750PSI REELS

NRPAINT 1/4 EN NOIR 1 TRESSE 750PSI BOBINES
N° D’ARTICLE MI14358023
N° MFRNRPAINT 1/4 IN BLK 1 BRAID 750PSI REELS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
NRPAINT 1/4 IN BLK 1 BRAID 750PSI REELS

NRPAINT 1/4 EN NOIR 1 TRESSE 750PSI BOBINES
N° D’ARTICLE MI14358023
N° MFRNRPAINT 1/4 IN BLK 1 BRAID 750PSI REELS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Poids
    0.086 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Produit chimique
  • Température maximale
    190 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 190 °F

Aperçu

Description du fabricant
NRPAINT 1/4 EN NOIR 1 TRESSE 750PSI BOBINES