Motion
BOOSTER 3/4X150 FT UNCPLD

CONTINENTAL
BOOSTER 3/4X150 FT UNCPLD

BOOSTER 3/4X150 FT UNCPLD
N° D’ARTICLE MI14358029
N° MFRBOOSTER 3/4X150 FT UNCPLD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
BOOSTER 3/4X150 FT UNCPLD

BOOSTER 3/4X150 FT UNCPLD
N° D’ARTICLE MI14358029
N° MFRBOOSTER 3/4X150 FT UNCPLD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.467 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
BOOSTER 3/4X150 FT UNCPLD