Motion
NEPTUNE 1/2 EN BLEU 3000PSI BOBINES

CONTINENTAL
NEPTUNE 1/2 IN BLUE 3000PSI REELS

NEPTUNE 1/2 EN BLEU 3000PSI BOBINES
N° D’ARTICLE MI14358059
N° MFRNEPTUNE 1/2 IN BLUE 3000PSI REELS
Prix9.13 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
NEPTUNE 1/2 IN BLUE 3000PSI REELS

NEPTUNE 1/2 EN BLEU 3000PSI BOBINES
N° D’ARTICLE MI14358059
N° MFRNEPTUNE 1/2 IN BLUE 3000PSI REELS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.13 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Poids
    0.334 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de tuyau
    Nettoyage
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
NEPTUNE 1/2 EN BLEU 3000PSI BOBINES