Motion
NEPTUNE 3/8X50 PI GRIS 3000PSI MXMS 2K

CONTINENTAL
NEPTUNE 3/8X50 FT GRAY 3000PSI MXMS 2K

NEPTUNE 3/8X50 PI GRIS 3000PSI MXMS 2K
N° D’ARTICLE MI14358074
N° MFRNEPTUNE 3/8X50 FT GRAY 3000PSI MXMS 2K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
NEPTUNE 3/8X50 FT GRAY 3000PSI MXMS 2K

NEPTUNE 3/8X50 PI GRIS 3000PSI MXMS 2K
N° D’ARTICLE MI14358074
N° MFRNEPTUNE 3/8X50 FT GRAY 3000PSI MXMS 2K
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    11.415 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de tuyau
    Nettoyage
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
NEPTUNE 3/8X50 PI GRIS 3000PSI MXMS 2K