Motion
PULVÉRISATEUR MINIER FLXSTL 3/4 EN JAUNE 1000PSI RLS

CONTINENTAL
FLXSTL MINESPRAY 3/4 IN YEL 1000PSI RLS

PULVÉRISATEUR MINIER FLXSTL 3/4 EN JAUNE 1000PSI RLS
N° D’ARTICLE MI14358123
N° MFRFLXSTL MINESPRAY 3/4 IN YEL 1000PSI RLS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLXSTL MINESPRAY 3/4 IN YEL 1000PSI RLS

PULVÉRISATEUR MINIER FLXSTL 3/4 EN JAUNE 1000PSI RLS
N° D’ARTICLE MI14358123
N° MFRFLXSTL MINESPRAY 3/4 IN YEL 1000PSI RLS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.389 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Exploitation minière
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
MINESPRAY FLEXSTEEL JAUNE 3/4" ENROULEUR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté