Motion
BOBINES BLEUES FLEXSTEEL FUTURA 1 PO

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 1 IN BLUE REELS

BOBINES BLEUES FLEXSTEEL FUTURA 1 PO
N° D’ARTICLE MI14358137
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 1 IN BLUE REELS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 1 IN BLUE REELS

BOBINES BLEUES FLEXSTEEL FUTURA 1 PO
N° D’ARTICLE MI14358137
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 1 IN BLUE REELS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.632 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
BOBINES BLEUES FLEXSTEEL FUTURA 1 PO