Motion
FRONTIÈRE ROUGE 300WP  3/8X50 PI C/T

CONTINENTAL
FRONTIER RED 300WP 3/8X50' C/T

FRONTIÈRE ROUGE 300WP 3/8X50 PI C/T
N° D’ARTICLE MI14358309
N° MFRFRONTIER RED 300WP 3/8X50' C/T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FRONTIER RED 300WP 3/8X50' C/T

FRONTIÈRE ROUGE 300WP 3/8X50 PI C/T
N° D’ARTICLE MI14358309
N° MFRFRONTIER RED 300WP 3/8X50' C/T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    0.183 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
FRONTIÈRE ROUGE 300WP 3/8X50 PI C/T