Motion
NERVURE MONOLIGNE GRADE R ROUGE 3/16X750' RL

CONTINENTAL
RIB SINGLE LINE GRADE R RED 3/16X750' RL

NERVURE MONOLIGNE GRADE R ROUGE 3/16X750' RL
N° D’ARTICLE MI14358327
N° MFRRIB SINGLE LINE GRADE R RED 3/16X750' RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
RIB SINGLE LINE GRADE R RED 3/16X750' RL

NERVURE MONOLIGNE GRADE R ROUGE 3/16X750' RL
N° D’ARTICLE MI14358327
N° MFRRIB SINGLE LINE GRADE R RED 3/16X750' RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.1875 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Soudure
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 120 °F

Aperçu

Description du fabricant
NERVURE MONOLIGNE GRADE R ROUGE 3/16X750' RL