Motion
BUSE STIF WASH HD BLK 1X50'

CONTINENTAL
WASH HD BLK STIF NOZZLE 1X50'

BUSE STIF WASH HD BLK 1X50'
N° D’ARTICLE MI14358363
N° MFRWASH HD BLK STIF NOZZLE 1X50'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
WASH HD BLK STIF NOZZLE 1X50'

BUSE STIF WASH HD BLK 1X50'
N° D’ARTICLE MI14358363
N° MFRWASH HD BLK STIF NOZZLE 1X50'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.696 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
BUSE STIF WASH HD BLK 1X50'