Motion
ROUGE FRONTIER 200WP  3/8X50' MM 1/4NPT

CONTINENTAL
FRONTIER RED 200WP 3/8X50' MM 1/4NPT

ROUGE FRONTIER 200WP 3/8X50' MM 1/4NPT
N° D’ARTICLE MI14358414
N° MFRFRONTIER RED 200WP 3/8X50' MM 1/4NPT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FRONTIER RED 200WP 3/8X50' MM 1/4NPT

ROUGE FRONTIER 200WP 3/8X50' MM 1/4NPT
N° D’ARTICLE MI14358414
N° MFRFRONTIER RED 200WP 3/8X50' MM 1/4NPT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    7.95 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
ROUGE FRONTIER 200WP 3/8X50' MM 1/4NPT