Motion
NEPTUNE 3/8X50 PI BLEU 3000PSI MXM KG

CONTINENTAL
NEPTUNE 3/8X50 FT BLUE 3000PSI MXM KGS

NEPTUNE 3/8X50 PI BLEU 3000PSI MXM KG
N° D’ARTICLE MI14358448
N° MFRNEPTUNE 3/8X50 FT BLUE 3000PSI MXM KGS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
NEPTUNE 3/8X50 FT BLUE 3000PSI MXM KGS

NEPTUNE 3/8X50 PI BLEU 3000PSI MXM KG
N° D’ARTICLE MI14358448
N° MFRNEPTUNE 3/8X50 FT BLUE 3000PSI MXM KGS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    10.872 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de tuyau
    Nettoyage
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
NEPTUNE 3/8X50 PI BLEU 3000PSI MXM KG