Motion
 1X50 PI 300 LB/PO2 PAR TR/MIN JAUNE

CONTINENTAL
PRSP YELLOW 1X50 FT 300 PSI WP

1X50 PI 300 LB/PO2 PAR TR/MIN JAUNE
N° D’ARTICLE MI14358505
N° MFRPRSP YELLOW 1X50 FT 300 PSI WP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PRSP YELLOW 1X50 FT 300 PSI WP

1X50 PI 300 LB/PO2 PAR TR/MIN JAUNE
N° D’ARTICLE MI14358505
N° MFRPRSP YELLOW 1X50 FT 300 PSI WP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.568 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    220 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 220 °F

Aperçu

Description du fabricant
1X50 PI 300 LB/PO2 PAR TR/MIN JAUNE