Motion
MARINE SAE J1527-A2 1X100’

CONTINENTAL
MARINE SAE J1527-A2 1X100'

MARINE SAE J1527-A2 1X100’
N° D’ARTICLE MI14358509
N° MFRMARINE SAE J1527-A2 1X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
MARINE SAE J1527-A2 1X100'

MARINE SAE J1527-A2 1X100’
N° D’ARTICLE MI14358509
N° MFRMARINE SAE J1527-A2 1X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.536 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de tuyau
    Marine
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
MARINE SAE J1527-A2 1X100’