Motion
ÉCHAPPEMENT HUMIDE SW ORS 3X25 pi

CONTINENTAL
WET EXHAUST SW ORS 3X25'

ÉCHAPPEMENT HUMIDE SW ORS 3X25 pi
N° D’ARTICLE MI14358542
N° MFRWET EXHAUST SW ORS 3X25'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
WET EXHAUST SW ORS 3X25'

ÉCHAPPEMENT HUMIDE SW ORS 3X25 pi
N° D’ARTICLE MI14358542
N° MFRWET EXHAUST SW ORS 3X25'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    1.659 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de tuyau
    Marine
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHAPPEMENT HUMIDE SW ORS 3X25 pi