Motion
BLAST 3/8X50 PI

CONTINENTAL
BLAST 3/8X50 FT

BLAST 3/8X50 PI
N° D’ARTICLE MI14358545
N° MFRBLAST 3/8X50 FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
BLAST 3/8X50 FT

BLAST 3/8X50 PI
N° D’ARTICLE MI14358545
N° MFRBLAST 3/8X50 FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    0.154 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
BLAST 3/8X50 PI