Motion
ÉCHAPPEMENT MOUILLÉ HW ORS 2-1/4X25'

CONTINENTAL
WET EXHAUST HW ORS 2-1/4X25'

ÉCHAPPEMENT MOUILLÉ HW ORS 2-1/4X25'
N° D’ARTICLE MI14358846
N° MFRWET EXHAUST HW ORS 2-1/4X25'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
WET EXHAUST HW ORS 2-1/4X25'

ÉCHAPPEMENT MOUILLÉ HW ORS 2-1/4X25'
N° D’ARTICLE MI14358846
N° MFRWET EXHAUST HW ORS 2-1/4X25'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.2500 po
  • Poids
    1.16 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de tuyau
    Marine
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHAPPEMENT MOUILLÉ HW ORS 2-1/4X25'