Motion
NEPTUNE 1/4 EN JAUNE 3000PSI BOBINES

CONTINENTAL
NEPTUNE 1/4 IN YELLOW 3000PSI REELS

NEPTUNE 1/4 EN JAUNE 3000PSI BOBINES
N° D’ARTICLE MI14359071
N° MFRNEPTUNE 1/4 IN YELLOW 3000PSI REELS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
NEPTUNE 1/4 IN YELLOW 3000PSI REELS

NEPTUNE 1/4 EN JAUNE 3000PSI BOBINES
N° D’ARTICLE MI14359071
N° MFRNEPTUNE 1/4 IN YELLOW 3000PSI REELS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Poids
    0.165 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de tuyau
    Nettoyage
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
NEPTUNE 1/4 EN JAUNE 3000PSI BOBINES