Motion
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 PO CHROME MMOT

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 IN MMOT CHROME

FLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 PO CHROME MMOT
N° D’ARTICLE MI14359074
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 IN MMOT CHROME
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 IN MMOT CHROME

FLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 PO CHROME MMOT
N° D’ARTICLE MI14359074
N° MFRFLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 IN MMOT CHROME
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.894 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X9 PO CHROME MMOT