Motion
ASPHALTE PYROFLX 4X100 PI

CONTINENTAL
PYROFLX ASPHALT 4X100'

ASPHALTE PYROFLX 4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14359126
N° MFRPYROFLX ASPHALT 4X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PYROFLX ASPHALT 4X100'

ASPHALTE PYROFLX 4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14359126
N° MFRPYROFLX ASPHALT 4X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Poids
    2.905 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    350 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 350 °F

Aperçu

Description du fabricant
ASPHALTE PYROFLX 4X100 PI