Motion
ROUGE VAPEUR 250WP YS 3/4X150 PI

CONTINENTAL
STEAM RED 250WP YS 3/4X150'

ROUGE VAPEUR 250WP YS 3/4X150 PI
N° D’ARTICLE MI14363914
N° MFRSTEAM RED 250WP YS 3/4X150'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
STEAM RED 250WP YS 3/4X150'

ROUGE VAPEUR 250WP YS 3/4X150 PI
N° D’ARTICLE MI14363914
N° MFRSTEAM RED 250WP YS 3/4X150'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.511 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Vapeur
  • Température maximale
    406 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier à rainures en spirale
  • Plage de température
    0°F à 406 °F
  • Matériau du tube
    EPDM
  • Pression de service
    250.0000 psi

Aperçu

Description du fabricant
ROUGE VAPEUR 250WP YS 3/4X150 PI
  • Plusieurs couleurs disponibles; Longueurs de coupe disponibles