Motion
ALIMENTS FLEXTRA LT 150 GRIS 2-1/2X100 PI

CONTINENTAL
FLEXTRA FOOD LT 150 GRY 2-1/2X100'

ALIMENTS FLEXTRA LT 150 GRIS 2-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14364339
N° MFRFLEXTRA FOOD LT 150 GRY 2-1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXTRA FOOD LT 150 GRY 2-1/2X100'

ALIMENTS FLEXTRA LT 150 GRIS 2-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14364339
N° MFRFLEXTRA FOOD LT 150 GRY 2-1/2X100'

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Poids
    1.513 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Aliments et boissons
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
EXTRMFLX NOURRITURE HD 150 GRIS 2-1/2X100 PI