Motion
DUT-08 13/32  J1402 250 pi RLS

CONTINENTAL
DUT-08 13/32 J1402 250 FT RLS

Tuyau hydraulique - DI 7/16 po, pression de service 1200 psi, couvercle en caoutchouc Hypalon
N° D’ARTICLE MI14364617
N° MFRDUT-08 13/32 J1402 250 FT RLS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
DUT-08 13/32 J1402 250 FT RLS

Tuyau hydraulique - DI 7/16 po, pression de service 1200 psi, couvercle en caoutchouc Hypalon
N° D’ARTICLE MI14364617
N° MFRDUT-08 13/32 J1402 250 FT RLS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    7/16 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Polyéthylène chlorosulfoné (CSM)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc Hypalon
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en tissu et en acier tressé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20367577
  • Type de renforcement
    1 couche, tressée, textile et 1 couche, tressée, fil d’acier
  • Matériau du tube
    Nitrile (NBR)
  • Pression de service
    1200 psi

Aperçu

Description du fabricant
DUT-08 13/32 J1402 250 pi RLS
  • Cote de température élevée
  • 4:1 Facteur de sécurité