Motion
PLIOVIC LW NOIR 150WP  1/2  3:1

CONTINENTAL
PLIOVIC LW BLK 150WP 1/2 3:1

PLIOVIC LW NOIR 150WP 1/2 3:1
N° D’ARTICLE MI14364666
N° MFRPLIOVIC LW BLK 150WP 1/2 3:1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PLIOVIC LW BLK 150WP 1/2 3:1

PLIOVIC LW NOIR 150WP 1/2 3:1
N° D’ARTICLE MI14364666
N° MFRPLIOVIC LW BLK 150WP 1/2 3:1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Poids
    0.138 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    70 °F
  • Température minimale
    -23 °F
  • Plage de température
    -23°F à 70 °F

Aperçu

Description du fabricant
PLIOVIC LW NOIR 150WP 1/2 3:1