Motion
NERVURÉE SIMPLE GRADE R ROUGE 1/4X328 , 1PC RL

CONTINENTAL
RIB SINGLE GRADE R RED 1/4X328 1PC RL

NERVURÉE SIMPLE GRADE R ROUGE 1/4X328 , 1PC RL
N° D’ARTICLE MI14364721
N° MFRRIB SINGLE GRADE R RED 1/4X328 1PC RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
RIB SINGLE GRADE R RED 1/4X328 1PC RL

NERVURÉE SIMPLE GRADE R ROUGE 1/4X328 , 1PC RL
N° D’ARTICLE MI14364721
N° MFRRIB SINGLE GRADE R RED 1/4X328 1PC RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Poids
    0.109 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Soudure
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 120 °F

Aperçu

Description du fabricant
NERVURÉE SIMPLE GRADE R ROUGE 1/4X328 , 1PC RL