Motion
INFINITY HD 150WP  4X100'

CONTINENTAL
INFINITY HD 150WP 4X100'

INFINITY HD 150WP 4X100'
N° D’ARTICLE MI14364928
N° MFRINFINITY HD 150WP 4X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
INFINITY HD 150WP 4X100'

INFINITY HD 150WP 4X100'
N° D’ARTICLE MI14364928
N° MFRINFINITY HD 150WP 4X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Poids
    3.74 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    160 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Plage de température
    -30°F à 160 °F

Aperçu

Description du fabricant
INFINITY HD 150WP 4X100'