Motion
EAU DE FLEXWING 21/2X100 S&D

CONTINENTAL
FLEXWING WATER 21/2X100 S&D

EAU DE FLEXWING 21/2X100 S&D
N° D’ARTICLE MI14365311
N° MFRFLEXWING WATER 21/2X100 S&D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXWING WATER 21/2X100 S&D

EAU DE FLEXWING 21/2X100 S&D
N° D’ARTICLE MI14365311
N° MFRFLEXWING WATER 21/2X100 S&D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Poids
    1.136 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc naturel
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
EAU DE FLEXION 150 S&D 2-1/2X100 PI