Motion
FLEXWING EAU S&D 8X100 pi

CONTINENTAL
FLEXWING WATER S&D 8X100'

FLEXWING EAU S&D 8X100 pi
N° D’ARTICLE MI14365331
N° MFRFLEXWING WATER S&D 8X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXWING WATER S&D 8X100'

FLEXWING EAU S&D 8X100 pi
N° D’ARTICLE MI14365331
N° MFRFLEXWING WATER S&D 8X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    8.0000 po
  • Poids
    8.24 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc naturel
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXWING EAU S&D 8X100 pi
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good