Motion
F5 BLU 300WP  1/4"X100' 1/4MMNPT BR

CONTINENTAL
F5 BLU 300WP 1/4"X100' 1/4MMNPT BR

F5 BLU 300WP 1/4"X100' 1/4MMNPT BR
N° D’ARTICLE MI14365346
N° MFRF5 BLU 300WP 1/4"X100' 1/4MMNPT BR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
F5 BLU 300WP 1/4"X100' 1/4MMNPT BR

F5 BLU 300WP 1/4"X100' 1/4MMNPT BR
N° D’ARTICLE MI14365346
N° MFRF5 BLU 300WP 1/4"X100' 1/4MMNPT BR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Poids
    5.6 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
F5 BLU 300WP 1/4"X100' 1/4MMNPT BR