Motion
ARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLEU 2X100'

CONTINENTAL
ARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLUE 2X100'

ARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLEU 2X100'
N° D’ARTICLE MI14367902
N° MFRARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLUE 2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLUE 2X100'

ARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLEU 2X100'
N° D’ARTICLE MI14367902
N° MFRARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLUE 2X100'

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    1.049 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -65 °F
  • Plage de température
    -65°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
ARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLEU 2X100'