Motion
NEPTUNE 4001 3/8 EN GRIS 4000PSI BOBINES

CONTINENTAL
NEPTUNE 4001 3/8 IN GRAY 4000PSI REELS

NEPTUNE 4001 3/8 EN GRIS 4000PSI BOBINES
N° D’ARTICLE MI14368029
N° MFRNEPTUNE 4001 3/8 IN GRAY 4000PSI REELS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
NEPTUNE 4001 3/8 IN GRAY 4000PSI REELS

NEPTUNE 4001 3/8 EN GRIS 4000PSI BOBINES
N° D’ARTICLE MI14368029
N° MFRNEPTUNE 4001 3/8 IN GRAY 4000PSI REELS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    0.269 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de tuyau
    Nettoyage
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
NEPTUNE 4001 3/8 EN GRIS 4000PSI BOBINES