Motion
ARCTIQUE EXTREMEFLEX 150 NOIR 1-1/2X100 PI

CONTINENTAL
ARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLK 1-1/2X100'

ARCTIQUE EXTREMEFLEX 150 NOIR 1-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14368265
N° MFRARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLK 1-1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLK 1-1/2X100'

ARCTIQUE EXTREMEFLEX 150 NOIR 1-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI14368265
N° MFRARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLK 1-1/2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    0.764 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -65 °F
  • Plage de température
    -65°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
ARCTIQUE EXTREMEFLEX 150 NOIR 1-1/2X100 PI