Motion
1 1/4X50' EPDM VAPEUR ROUGE

CONTINENTAL
1 1/4X50' EPDM STEAM RED

1 1/4X50' EPDM VAPEUR ROUGE
N° D’ARTICLE MI14368476
N° MFR1 1/4X50' EPDM STEAM RED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
1 1/4X50' EPDM STEAM RED

1 1/4X50' EPDM VAPEUR ROUGE
N° D’ARTICLE MI14368476
N° MFR1 1/4X50' EPDM STEAM RED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Poids
    1.683 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Vapeur
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
EMBALLAGE EPDM DE 1 1/4X50 PI ROUGE VAPEUR