Motion
ARC16SC-16 250bx R16 1IN

CONTINENTAL
ARC16SC-16 250bx R16 1IN

Tuyau hydraulique - DI 1 po, pression de service 3000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI14368904
N° MFRARC16SC-16 250bx R16 1IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ARC16SC-16 250bx R16 1IN

Tuyau hydraulique - DI 1 po, pression de service 3000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI14368904
N° MFRARC16SC-16 250bx R16 1IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20731835
  • Type de renforcement
    2 couches, tressées, fil d’acier
  • Matériau du tube
    Nitrile (NBR)
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARC16SC-16 250BX R16 1IN COUCHE D’ARMEUR
  • Couvercle résistant à l’abrasion Armorcoat .
  • 4:1 Facteur de sécurité