Motion
BOISSON VELOCITY WHT/CLR 2 PO X100 PI

CONTINENTAL
VELOCITY BEVERAGE WHT/CLR 2"X100'

BOISSON VELOCITY WHT/CLR 2 PO X100 PI
N° D’ARTICLE MI14369294
N° MFRVELOCITY BEVERAGE WHT/CLR 2"X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
VELOCITY BEVERAGE WHT/CLR 2"X100'

BOISSON VELOCITY WHT/CLR 2 PO X100 PI
N° D’ARTICLE MI14369294
N° MFRVELOCITY BEVERAGE WHT/CLR 2"X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    0.578 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Blanc / Transparent
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Aliments et boissons
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -13 °F
  • Plage de température
    -13°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
BOISSON VELOCITY WHT/CLR 2 PO X100 PI