Motion
BC MARINA 1X125 BOBINES VERTES

CONTINENTAL
BC MARINA 1X125 GREEN REELS

BC MARINA 1X125 BOBINES VERTES
N° D’ARTICLE MI14370240
N° MFRBC MARINA 1X125 GREEN REELS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
BC MARINA 1X125 GREEN REELS

BC MARINA 1X125 BOBINES VERTES
N° D’ARTICLE MI14370240
N° MFRBC MARINA 1X125 GREEN REELS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.612 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
BC MARINA 1X125 BOBINES VERTES