Motion
LIGNE DE BOISSON EPDM 250 ROUGE 1-1/4X100'

CONTINENTAL
DRINKLINE EPDM 250 RED 1-1/4X100'

LIGNE DE BOISSON EPDM 250 ROUGE 1-1/4X100'
N° D’ARTICLE MI14370372
N° MFRDRINKLINE EPDM 250 RED 1-1/4X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
DRINKLINE EPDM 250 RED 1-1/4X100'

LIGNE DE BOISSON EPDM 250 ROUGE 1-1/4X100'
N° D’ARTICLE MI14370372
N° MFRDRINKLINE EPDM 250 RED 1-1/4X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Poids
    0.728 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Aliments et boissons
  • Température maximale
    220 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 220 °F

Aperçu

Description du fabricant
LIGNE DE BOISSON EPDM 250 ROUGE 1-1/4X100'