Motion
FLEXTRA D’EAU CLAIRE 200  NSF61 3X100 PI

CONTINENTAL
CLEARWATER FLEXTRA 200 NSF61 3X100'

FLEXTRA D’EAU CLAIRE 200 NSF61 3X100 PI
N° D’ARTICLE MI14370756
N° MFRCLEARWATER FLEXTRA 200 NSF61 3X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
CLEARWATER FLEXTRA 200 NSF61 3X100'

FLEXTRA D’EAU CLAIRE 200 NSF61 3X100 PI
N° D’ARTICLE MI14370756
N° MFRCLEARWATER FLEXTRA 200 NSF61 3X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    2.144 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Aliments et boissons
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXTRA D’EAU CLAIRE 200 NSF61 3X100 PI