Motion
ORTAC ARCTIQUE 300WP  1x150 PI

CONTINENTAL
ARCTIC ORTAC 300WP 1x150'

ORTAC ARCTIQUE 300WP 1x150 PI
N° D’ARTICLE MI14370911
N° MFRARCTIC ORTAC 300WP 1x150'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ARCTIC ORTAC 300WP 1x150'

ORTAC ARCTIQUE 300WP 1x150 PI
N° D’ARTICLE MI14370911
N° MFRARCTIC ORTAC 300WP 1x150'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.611 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -65 °F
  • Plage de température
    -65°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
ORTAC ARCTIQUE 300WP 1X150 PI