Motion
FLXSTL EPDM-20 ROUGE VAPEUR 3/4X100' CCT

CONTINENTAL
FLXSTL EPDM-20 STEAM RED 3/4X100' CCT

FLXSTL EPDM-20 ROUGE VAPEUR 3/4X100' CCT
N° D’ARTICLE MI14371056
N° MFRFLXSTL EPDM-20 STEAM RED 3/4X100' CCT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLXSTL EPDM-20 STEAM RED 3/4X100' CCT

FLXSTL EPDM-20 ROUGE VAPEUR 3/4X100' CCT
N° D’ARTICLE MI14371056
N° MFRFLXSTL EPDM-20 STEAM RED 3/4X100' CCT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.614 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Vapeur
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLXSTL EPDM-20 ROUGE VAPEUR 3/4X100' CCT