Motion
ROUGE VERSABRAID ROUGE 1 PO 400-500 PI RLS

CONTINENTAL
REDWING VERSABRAID RED 1" 400-500' RLS

ROUGE VERSABRAID ROUGE 1 PO 400-500 PI RLS
N° D’ARTICLE MI14371070
N° MFRREDWING VERSABRAID RED 1" 400-500' RLS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
REDWING VERSABRAID RED 1" 400-500' RLS

ROUGE VERSABRAID ROUGE 1 PO 400-500 PI RLS
N° D’ARTICLE MI14371070
N° MFRREDWING VERSABRAID RED 1" 400-500' RLS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.573 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Plage de température
    -30°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
ROUGE VERSABRAID ROUGE 1 PO 400-500 PI RLS