Motion
XR8-08x330CL

CONTINENTAL
XR8-08x330CL

Tuyau hydraulique - DI 1/2 po, pression de service 3550 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14371360
N° MFRXR8-08x330CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
XR8-08x330CL

Tuyau hydraulique - DI 1/2 po, pression de service 3550 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI14371360
N° MFRXR8-08x330CL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polyuréthane
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21151356
  • Type de renforcement
    Fibres d’aramide tressées
  • Matériau du tube
    Polyester
  • Pression de service
    3550 psi

Aperçu

Description du fabricant
XR8-08X330CL 100R8 1/2"
  • 4:1 Facteur de sécurité