Motion
095761314-0000-10

FAG (SCHAEFFLER)
095761314-0000-10

Passerelle OPTIME sans carte SIM
N° D’ARTICLE MI14376796
N° MFR095761314-0000-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
095761314-0000-10

Passerelle OPTIME sans carte SIM
N° D’ARTICLE MI14376796
N° MFR095761314-0000-10
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    Évolutif, surveillance abordable• Surveillance de l’état de centaines de machines rotatives coûte seulement quelques cents par jour – jusqu’à 50 % moins cher que les mesures manuelles traditionnelles.S’installe rapidement• Installation des capteurs de vibrations sans fil et configuration de l’application mobile OPTIME en quelques minutes seulement – aucune expérience préalable requise.Savoir-faire expert• Prendre la bonne décision est toujours facile grâce à des diagnostics professionnels basés sur des algorithmes d’experts et l’apprentissage automatique, disponible sur 24/7 via l’application mobile OPTIME.Pour les débutants et les utilisateurs expérimentés• Obtenir des informations essentielles est un jeu d’enfant : Grâce à l’intuition et à l’extensibilité primées d’OPTIME CM, il est parfait pour un large éventail d’utilisateurs et d’applications.
  • Numéro CUP du fabricant
    4054372885204
  • Type de produit
    Pièces de rechange pour équipement de lubrification

Aperçu

Description du fabricant
095761314-0000-10 PASSERELLE OPTIMALE
  • Surveillance évolutive et abordable
  • La surveillance de l’état de centaines de machines rotatives ne coûte que quelques cents par jour – jusqu’à 50 % moins cher que les mesures manuelles traditionnelles. S’installe rapidement
  • L’installation des capteurs de vibration sans fil et la configuration de l’application mobile OPTIME ne prennent que quelques minutes – aucune expérience préalable requise. Savoir-faire expert
  • Prendre la bonne décision est toujours facile grâce à des diagnostics professionnels basés sur des algorithmes experts et l’apprentissage automatique, disponibles 24/7 via l’application mobile OPTIME.Pour les débutants et les utilisateurs expérimentés
  • Obtenir des informations essentielles est un jeu d’enfant : l’intuition et l’extensibilité primées d’OPTIMEM CM en font le choix idéal pour un large éventail d’utilisateurs et d’applications.